FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-100-25-P-A 156580

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-100-25-P-A
Rubix:05100371
Fabrikant:156580
EAN:4052568118440
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-100-25-P-A 156580

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-100-25-P-A 156580


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)192x161x111 mm
Logistiek gewicht3040 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
486,29 excl. BTW
/ stuk
588,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen