FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-100-30-A-P-A 156667
ADVU compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADVU-100-30-A-P-A
Rubix:05100372
Fabrikant:156667
EAN:4052568119201

Technische samenvatting
| Type | compactcilinder advu |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-100-30-A-P-A 156667
Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties
Sterke punten
- 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
- Voor positiemeting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3298,5 g |
| Type | compactcilinder advu |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 493,88 excl. BTW
/ stuk
€ 597,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen