FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-125-10-P-A 175750

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-125-10-P-A
Rubix:05096181
Fabrikant:175750
EAN:4052568143237
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-125-10-P-A 175750

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-125-10-P-A 175750


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3012,9 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 684,28 excl. BTW
/ stuk
€ 827,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen