FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-12-5-P-A 156500
ADVU compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADVU-12-5-P-A
Rubix:05100211
Fabrikant:156500
EAN:4052568071035

Technische samenvatting
| Type | compactcilinder advu |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-12-5-P-A 156500
Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties
Sterke punten
- 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
- Voor positiemeting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x42x53 mm |
| Logistiek gewicht | 94,81 g |
| Type | compactcilinder advu |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,37 excl. BTW
/ stuk
€ 134,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen