FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-16-10-A-P-A 156594

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-16-10-A-P-A
Rubix:05100226
Fabrikant:156594
EAN:4052568071202
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-16-10-A-P-A 156594

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-16-10-A-P-A 156594


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x78x55 mm
Logistiek gewicht110,14 g
Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
116,99 excl. BTW
/ stuk
141,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden