FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-16-25-P-A 156511

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-16-25-P-A
Rubix:05100233
Fabrikant:156511
EAN:4052568117771
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-16-25-P-A 156511

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-16-25-P-A 156511


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht126,24 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 120,23 excl. BTW
/ stuk
€ 145,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden