FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-25-50-P-A 156529

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-25-50-P-A
Rubix:05100269
Fabrikant:156529
EAN:4052568117931
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-25-50-P-A 156529

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-25-50-P-A 156529


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101x45x53 mm
Logistiek gewicht321,3 g
Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 156,73 excl. BTW
/ stuk
€ 189,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen