FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-32-50-A-P-A 156623

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-32-50-A-P-A
Rubix:05100284
Fabrikant:156623
EAN:4052568118778
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-32-50-A-P-A 156623

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-32-50-A-P-A 156623


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht523,5 g
Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 184,79 excl. BTW
/ stuk
€ 223,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden