FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-32-80-P-A 156539

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-32-80-P-A
Rubix:05100289
Fabrikant:156539
EAN:4052568118037
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-32-80-P-A 156539

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-32-80-P-A 156539


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56x134x66 mm
Logistiek gewicht625,8 g
Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
210,43 excl. BTW
/ stuk
254,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden