FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-20-P-A 156552

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-50-20-P-A
Rubix:05100315
Fabrikant:156552
EAN:4052568118167
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-20-P-A 156552

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-20-P-A 156552


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht656,7 g
Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 240,47 excl. BTW
/ stuk
€ 290,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen