FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-25-P-A 156553

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-50-25-P-A
Rubix:05100317
Fabrikant:156553
EAN:4052568118174
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-25-P-A 156553

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-25-P-A 156553


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x85x70 mm
Logistiek gewicht684 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 245,96 excl. BTW
/ stuk
€ 297,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden