FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-63-20-A-P-A 156647

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-63-20-A-P-A
Rubix:05100332
Fabrikant:156647
EAN:4052568119010
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-63-20-A-P-A 156647

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-63-20-A-P-A 156647


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)152x121x154 mm
Logistiek gewicht1214,5 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 296,57 excl. BTW
/ stuk
€ 358,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen