FACOM SCHROEVENRAAIER MICRO-TECH AEF.2X35

AEF - Micro-Tech® schroevendraaiers voor sleufschroeven

Zie technische informatie
Referenties
Facom:AEF.2X35
Rubix:10100261
EAN:3148510048864
FACOM SCHROEVENRAAIER MICRO-TECH AEF.2X35
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk2
Blad lengte117 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENRAAIER MICRO-TECH AEF.2X35


De Facom MICRO-TECH® AEF schroevendraaier is een precisiegereedschap dat speciaal is ontwikkeld voor fijn werk op sleufschroeven. Dit compacte, betrouwbare en ergonomische gereedschap voldoet aan de eisen van professionals in de elektronica, optica, fijnmechanica en toepassingen waar hoge precisie vereist is.

Kenmerken:
De MICRO-TECH® AEF schroevendraaier van Facom is uitgerust met een verchroomd blad en een gebruineerde punt, wat zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid van het schroefprofiel. Het korte, slanke handvat met ergonomische vormgeving biedt een precieze grip en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik. De kleurcodering op het handvat vergemakkelijkt de snelle identificatie van het type profiel. Dit product is ontworpen voor sleufschroeven en levert maximale precisie bij schroefwerkzaamheden op gevoelige materialen. Dankzij het compacte formaat is dit gereedschap ideaal voor gebruik in krappe ruimtes.

Specificaties:
• Type: precisieschroevendraaier
• Profiel: sleuf
• Bladmateriaal: verchroomd staal
• Kleur: indigo met kleurcodering
• "Origine France Garanti"-certificering

Merkinformatie:
Sinds 1918 ontwerpt en produceert Facom handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegen tot de medische sector en geavanceerde technologieën: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.

Sterke punten

• Ontworpen voor precisiewerkzaamheden
• Verchroomd blad met gebruineerde punt voor uitstekende zichtbaarheid
• Ergonomisch handvat voor comfortabel gebruik
• Snelle identificatie dankzij kleurcodering
• Compact en licht, wat ideaal is voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Toepassingen

Deze schroevendraaier wordt gebruikt in sectoren waar precisie essentieel is. Hij is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in de elektronica, fijnmechanica, horlogerie, optiek en voor het onderhoud van medische en technische apparatuur. Dit product is ideaal voor technici, precisie-elektriciens, opticiens en reparateurs die werken met kwetsbare materialen en in beperkte ruimtes, en die daarbij een zuiver, veilig en nauwkeurig resultaat willen bereiken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11 g
Afmeting verpakking (D x B x H)120x20x20 mm
Gewicht verpakking11 g
Afdrukplat
Grootte afdruk2
Blad lengte117 mm
Lengte117 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,33 excl. BTW
/ stuk
5,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden