STAHLWILLE 3,5 X 25 SCHROEVENDRAAIER 4724 - 3,5 X 25

Schroevendraaier Stahlwille

Zie technische informatie
Referenties
Stahlwille:47241045
Rubix:10123848
EAN:4018754030262
STAHLWILLE 3,5 X 25 SCHROEVENDRAAIER 4724 - 3,5 X 25
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk0,6x3,5 mm
Blad lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE 3,5 X 25 SCHROEVENDRAAIER 4724 - 3,5 X 25


DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, korte uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x32x85 mm
Logistiek gewicht34 g
Afdrukplat
Grootte afdruk0,6x3,5 mm
Blad lengte25 mm
Lengte80 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,53 excl. BTW
/ stuk
9,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen