FACOM SCHROEVENDRAAIER MICRO-TECH PH AEFP.000X35

AEFP - AEFD Micro-Tech® schroevendraaiers voor Phillips® en Pozidriv® schroeven

Zie technische informatie
Referenties
Facom:AEFP.000X35
Rubix:10562382
EAN:3148519103892
FACOM SCHROEVENDRAAIER MICRO-TECH PH AEFP.000X35
Technische samenvatting
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph000
Blad lengte117 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER MICRO-TECH PH AEFP.000X35


De FACOM AEFP MICRO-TECH® precisieschroevendraaier met Phillips®-aandrijving biedt een hoog niveau van precisie en gebruikscomfort en is speciaal ontwikkeld voor fijn schroefwerk op kleine Phillips®-schroeven van PH000 tot PH1.

Kenmerken:
De AEFP precisieschroevendraaier onderscheidt zich door het verchroomde lemmet met gebruineerde punt, wat zorgt voor uitstekende slijtvastheid en een lange levensduur. Het ergonomische handvat is voorzien van een kleurcode per maat, wat de snelle identificatie van het juiste gereedschap vergemakkelijkt en de productiviteit verhoogt bij herhaald gebruik. Deze schroevendraaier is ontworpen voor precisiewerk en garandeert een nauwkeurig aandraaimoment en hoog comfort, zelfs bij langdurig gebruik. Dankzij het compacte en lichte ontwerp is dit gereedschap gemakkelijk te hanteren in kleine ruimtes, met behoud van maximale controle en grip.

Specificaties:
• Lemmet: verchroomd met gebruineerde punt
• Handvat: ergonomisch met kleurcodering per maat
• Herkomst: « Origine France Garantie »
• Profiel van de punt: Phillips®
• Beschikbare maten: PH000, PH00, PH0 en PH1 (lengte 117–168 mm, afhankelijk van maat)
• Compatibel met: Phillips® en Pozidriv® schroeven
• Garantie: levenslang (omruilgarantie)

Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een belangrijke speler op het gebied van professioneel gereedschap en staat het bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met meer dan 100 jaar ervaring richt het merk zich op professionals in de industrie, de auto-industrie, het onderhoud en de bouw. Facom maakt er een erezaak van om innovatieve, nauwkeurige en robuuste producten te ontwerpen en tegelijkertijd duurzame ondersteuning te bieden dankzij de levenslange garantie die in 1952 werd ingevoerd. De producten, variërend van momentsleutels tot werkplaatswagens, bewijzen het streven naar prestaties en efficiëntie.

Sterke punten

• Optimale precisie voor fijn en delicaat schroefwerk
• Snelle identificatie dankzij geïntegreerde kleurcodering op het handvat
• Verhoogde slijtvastheid met verchroomd lemmet en gebruineerde punt
• Levenslange garantie voor maximale betrouwbaarheid en gemoedsrust

Toepassingen

Deze mini-precisieschroevendraaier is ideaal voor werkzaamheden waarbij fijngevoeligheid en nauwkeurigheid vereist zijn. Hij is perfect geschikt voor elektronicaonderhoud, assemblage van precisieapparatuur, fijnmechanica, reparatie van huishoudelijke apparaten en industriële toepassingen waarbij nauwkeurige afstelling essentieel is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15 g
Afmeting verpakking (D x B x H)140x16x16 mm
Gewicht verpakking15 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph000
Blad lengte117 mm
Lengte117 mm
Afwerkinggepolijst
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,65 excl. BTW
/ stuk
5,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen