GEDORE 3-C SCHROEVENDRAAIER TX T15 MET KOGELKOP 2163 KTX T15
3-C schroevendraaier TORX 2163 KTX
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2163 KTX T15
Rubix:A0926844
Fabrikant:2824221
EAN:4010886938195

Productdetails : GEDORE 3-C SCHROEVENDRAAIER TX T15 MET KOGELKOP 2163 KTX T15
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
• werkt onder een hoek tot ca. 25°
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
3-C schroevendraaier met kogelkop TORX T15 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype werkt onder een hoek tot ca. 25° kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t15 |
| Blad lengte | 80 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Afwerking | gehard |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 94,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
