Referenties
Festo:CPX-AK-P
Rubix:05127160
Fabrikant:548757
EAN:4052568051778

Documenten
Productdetails : FESTO AFDEKKING CPX-AK-P 548757
afdekking CPX-AK-P voor modulaire elektrische CPX-terminal. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Relatieve luchtvochtigheid=(* 5 - 90 %, * niet condenserend), Beschermingsgraad=(* IP65, * IP67, * in gemonteerde toestand, * volgens IEC 60529), Omgevingstemperatuur=-5 - 50 °C, Productgewicht=4 g
Cover CPX-AK-P 548757
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,17 g |
| Type | afdekking voor elektrische aansluitingen |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,67 excl. BTW
/ stuk
€ 4,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen