FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-S1-15-50 562708

Afdekking EASC-S1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EASC-S1-15-50
Rubix:05116194
Fabrikant:562708
EAN:4052568209322
FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-S1-15-50 562708

Technische samenvatting

Typeeasc deksel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-S1-15-50 562708


afdekkingskit EASC-S1-15-50 geschikt voor de elektrische slede EGSK. Grootte=15, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=57 g
Cover kit EASC-S1-15-50 for covering the upward-open axis profile. Size=15, installation position=any, corrosion resistance class KBK=2, ambient temperature=-10 - 60 °C, product weight=57 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht137,58 g
Typeeasc deksel
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 91,03 excl. BTW
/ stuk
€ 110,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen