FESTO AFDICHTING VABD-L1-14X-S-G18 566675 (ZK=10ST)
Afdichting VABD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABD-L1-14X-S-G18
Rubix:05110922
Fabrikant:566675
EAN:4052568057527

Documenten
Productdetails : FESTO AFDICHTING VABD-L1-14X-S-G18 566675 (ZK=10ST)
Afdichting VABD-L1-14X-S-G18 Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Materiaalspecificatie=conform RoHS, Materiaalinformatie voor afdichtingen=NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x50x40 mm |
| Logistiek gewicht | 3,58 g |
| Type | afdichtings- en scheidingselement |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 18,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden