Referenties
Timken:TSNG508
Rubix:03320751
EAN:0087796316942

Documenten
Productdetails : TIMKEN TSNG 508 AFDICHTING LAGERHUIS
Dubbele lipafdichting TSNG508
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdichting |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 57,5 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Serie | tsng |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,11 excl. BTW
/ stuk
€ 24,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
