Referenties
FAG:DH207
Rubix:03018719
Fabrikant:0383897970000
EAN:4012801211901

Documenten
Productdetails : FAG DH 207 AFDICHTING LAGERHUIS
Afdichtingsring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Type | zegel |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Breedte | 59,35 mm |
| Serie | dh |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,38 excl. BTW
/ stuk
€ 28,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen