Referenties
Bürkert:641111
Rubix:A0961443
Fabrikant:641111


Technische samenvatting
| Type | afdichting verpakt dn 20 (grafietdichting) voor bürkert type 2000 (g1/4) |
|---|
Productdetails : BURKERT AFDICHTING VERPAKT DN 20 KOMP- 006-2000-G1-00639659
Burkert afdichting verpakt dn 20 komp- 006-2000-g1-00639659
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdichting verpakt dn 20 (grafietdichting) voor bürkert type 2000 (g1/4) |
| Maximumtemperatuur | 185 °C |
| Maximale uitgangsdruk | 14 bar |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Druk | 14 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,01 excl. BTW
/ stuk
€ 9,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen