Referenties
SMC:CS1-250A-PS
Rubix:A0729946
EAN:3618035669245

Documenten
Productdetails : SMC SEAL KIT CS1-250A-PS
De luchtcilinder uit de CS1-serie is de cilinder met de grootste boring van SMC. Deze serie is verkrijgbaar in boringmaten tot 12 inch en slaglengtes tot 60 inch. Bovendien kan de CS1 worden besteld met automatische schakeling. Andere opties zijn onder meer grote boringmaten tot 12 inch*, verschillende montageconfiguraties en demping voor geluidsdemping.
Sterke punten
•Dubbelwerkend, enkele stang, smeertype
Automatische schakelaar mogelijk
Automatische schakelaar mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Type | afdichtingsset |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,90 excl. BTW
/ stuk
€ 49,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen