SMC REPARATIEKIT RQB32-PS

Afdichtingsset

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:RQB32-PS
Rubix:A0149384
Fabrikant:RQB32-PS
EAN:3618036243154
SMC REPARATIEKIT RQB32-PS
Technische samenvatting
Typeafdichtingset
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC REPARATIEKIT RQB32-PS


Dankzij de nieuwe luchtkussenconstructie van de RQ-serie behoudt deze serie de voordelen van een compacte cilinder. De unieke luchtkussenconstructie elimineert de kussenring die in luchtkussens van het conventionele type wordt gebruikt, waardoor de totale lengte van de cilinder afneemt. De RQ-serie voldoet aan de vraag naar minder schokken, minder geluid en een betere herhaalbaarheid aan het slaguiteinde.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6 g
Typeafdichtingset
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,98 excl. BTW
/ stuk
27,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen