Referenties
SMC:MHC20-PS
Rubix:05266629
Fabrikant:MHC20-PS
EAN:3618035886352

Documenten
Productdetails : SMC PAKKINGSET MHC2-20* MHC20-PS
De MHC-grijper is ideaal voor gebruik in toepassingen waarbij hoekig grijpen vereist is. De openingshoek varieert van 30 tot -10 graden. Een dubbel zuigermechanisme zorgt voor een grote grijpkracht, terwijl het ontwerp compact blijft. De MHC-serie heeft een ingebouwde snelheidsregeling en een verzonken groef voor automatische schakelaars.
Sterke punten
Angular style, compact, air gripper
Large gripping force provided by the use of a
double piston mechanism
Action: double acting; single acting, normally open
Bore sizes: 10, 16, 20, 25
Built-in variable throttle
Auto switch capable
Large gripping force provided by the use of a
double piston mechanism
Action: double acting; single acting, normally open
Bore sizes: 10, 16, 20, 25
Built-in variable throttle
Auto switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdichtingset |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,91 excl. BTW
/ stuk
€ 11,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen