OLIEKEERRING 270X310X16 AS

Afdichtring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67057081
Rubix:04111231
Fabrikant:67057081
OLIEKEERRING 270X310X16 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter270 mm
Buitendiameter310 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 270X310X16 AS


Radiale asafdichtingsring in standaard uitvoering volgens DIN 3760 met elastomeer omhulsel, metalen kooi en afdichtingslip voorzien van een veer en een beschermlip (WAS) aan de atmosfeerzijde. Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: -40°C tot +100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal : NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende machineonderdelen, zoals assen, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht464 g
Binnendiameter270 mm
Buitendiameter310 mm
Breedte16 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 61,89 excl. BTW
/ stuk
€ 74,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen