Referenties
SKF:70X90X7 HMSA10 RG1
Rubix:A0468856
Fabrikant:506181
EAN:7316574820719

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 70X90X7 HMSA10 RG1
Asafdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32,5 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
