Referenties
FAG:FSV610
Rubix:03034424
Fabrikant:0383897460000
EAN:4012801214919

Productdetails : FAG FSV 610 AFDICHTING LAGERHUIS
Vilt Afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x85,9x85,9 mm |
| Logistiek gewicht | 289 g |
| Type | vilt zegel |
| Binnendiameter | 48 mm |
| Buitendiameter | 85,9 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Serie | fsv |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,89 excl. BTW
/ stuk
€ 70,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
