Referenties
SKF:ECW 205
Rubix:03473723
Fabrikant:438449
EAN:07316574850907

Productdetails : SKF ECW 205 AFDEKKAP
In addition to bearings, SKF offers a wide range of adapter sleeves, withdrawal sleeves, shaft nuts and other rolling bearing accessories.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Ze zijn goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kunnen temperaturen tot 100 °C (210 °F) weerstaan. Ze zijn eenvoudig te installeren en zijn kosteneffectief. Op de meeste kogellagerunits passen speciaal ontworpen eindkappen.
Sterke punten
- Easy to install
- Good chemical resistance
- Cost effective
- Good chemical resistance
- Cost effective
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Type | eindafdekking |
| Binnendiameter | 55,5 mm |
| Buitendiameter | 46 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Serie | ecw |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,32 excl. BTW
/ stuk
€ 5,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden