Referenties
FAG:FSV612
Rubix:03034428
Fabrikant:0383897540000
EAN:4012801214926

Productdetails : FAG FSV 612 AFDICHTING LAGERHUIS
Vilt Afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x106,4x106,4 mm |
| Logistiek gewicht | 468 g |
| Type | vilt zegel |
| Binnendiameter | 106,4 mm |
| Buitendiameter | 106,4 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Serie | fsv |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,32 excl. BTW
/ stuk
€ 85,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen