Referenties
SKF:7439124
Rubix:03803272
EAN:7316572522240
Productdetails : SKF 7439124 LAGER
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 253 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,29 excl. BTW
/ stuk
€ 370,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
