Referenties
FAG:TSV213
Rubix:03038456
Fabrikant:0384297300000
EAN:4012801438391

Productdetails : FAG TSV 213 AFDICHTING LAGERHUIS
Viltdichtingsset FAG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 93,2x19,5x93,2 mm |
| Logistiek gewicht | 211 g |
| Type | labyrintring |
| Binnendiameter | 93,2 mm |
| Buitendiameter | 19,5 mm |
| Breedte | 93,2 mm |
| Serie | tsv |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,29 excl. BTW
/ stuk
€ 227,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen