Referenties
FAG:HYDNUT170.SEAL
Rubix:A0697742
Fabrikant:0388579870000
EAN:4026677981035

Documenten
Productdetails : FAG HYDNUT 170 SEAL
Afdichtingen HYDNUT..SEAL, vervangingsafdichtingen voor hydraulische moeren HYDNUT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Type | hydraulische afdichting |
| Druk | 600 bar |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 245 mm |
| Breedte | 3,2 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 230 °C |
| Serie | e |
| Materiaal | staal/fluorrubber |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,47 excl. BTW
/ stuk
€ 116,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
