Referenties
FAG:DH308
Rubix:03018737
Fabrikant:0383900000000
EAN:4012801212113

Documenten
Productdetails : FAG DH 308 AFDICHTING LAGERHUIS
Afdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Type | afdichtingen deksel |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Breedte | 79,85 mm |
| Serie | dh3 |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,24 excl. BTW
/ stuk
€ 82,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
