Referenties
SKF:HMV 38/233983
Rubix:03100703
EAN:7316577025807

Documenten
Productdetails : SKF HMV 38/233983 DICHTINGSSET
Het reserveonderdeel SKF HMV 38/233983 is een O-ringset, metrisch, maat 38, geschikt voor de hydraulische moer HMV 38E.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | o-ring set |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | hmv |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,04 excl. BTW
/ stuk
€ 88,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
