Referenties
Sandvik Coromant:C2R-BN25-NG20DA2
Rubix:A0515424
Fabrikant:8446701
EAN:7323227577968

Productdetails : COROMANT COROCUT 2 BLAD AFSTEKEN C2R-BN25-NG20DA2
CoroCut® 2, zaagblad voor afkorten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 31,9 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Dikte blad | 2,67 mm |
| Type | afsteek-/afkortzaagblad (corocut® 2) |
| Maaibreedte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,90 excl. BTW
/ stuk
€ 164,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
