SMC ULTRA FIJNFILTER AFM40-F03D-D

AFM20-D tot AFM40-D, nevelafscheider

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFM40-F03D-D
Rubix:A0725873
Fabrikant:AFM40-F03D-D
SMC ULTRA FIJNFILTER AFM40-F03D-D
Technische samenvatting
Typeafm20-d tot afm40-d, nevelafscheider
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AFM40-F03D-D


Modulaire nevelafscheider ISO 8573-1:2010-conform Nominale filtratiegraad 0,3 µm Maximale doorstroomsnelheid tot 1100 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Sterke punten

Voldoet aan ISO 8573-1:2010 Nominale filtratiegraad 0,3 µm Maximale doorstroomsnelheid tot 1100 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafm20-d tot afm40-d, nevelafscheider
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,61 excl. BTW
/ stuk
98,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen