SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M14
AFNOR sluitringen, vorm LL
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLLU14A4
Rubix:A0826121
Fabrikant:255134LL14
EAN:4043377358325


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 45 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M14
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M14 |
| Maat | ll |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,89 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 31,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
14 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
45 mm
Metrische diameter
M14