Referenties
Spartex:RON34A4
Rubix:08253498
Fabrikant:01254340
EAN:4043377024152


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 60 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M33X60X5
SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M33X60X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Metrische diameter | M33 |
| Dikte | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,80 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 33,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
34 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
60 mm
Norm
Metrische diameter
M33