SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M33
AFNOR sluitringen, vorm LL
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLU33A4
Rubix:A0826116
Fabrikant:255134L33
EAN:4043377358295


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 0 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M33
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M33
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 33 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 0 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M33 |
| Maat | l |
| Dikte | 0 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 30,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
33 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
0 mm
Metrische diameter
M33