SPARTEX RVS A1 CARROSSERIERING D9021/I7093 3XD M6X18X1,8

Platte sluitringen, groot

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONPLU6,4A1
Rubix:A0829593
Fabrikant:9021457164
EAN:4043377227805
SPARTEX RVS A1 CARROSSERIERING D9021/I7093 3XD M6X18X1,8

Technische samenvatting

Binnendiameter6,4 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
Buitendiameter18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 CARROSSERIERING D9021/I7093 3XD M6X18X1,8


SPARTEX RVS A1 CARROSSERIERING D9021 3XD M6X18X1,8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter6,4 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
Buitendiameter18 mm
NormDIN 9021 / ISO 7093
Metrische diameterM6
Dikte1,8 mm
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

6,4 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

18 mm

Norm

Metrische diameter

M6