BOSCH AFRONDPROFIELFREES 8MMR1 8MM L 15,2MM G 53 2608628341

Afrondprofielfrezen

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608628341
Rubix:A0151519
EAN:3165140358026
BOSCH AFRONDPROFIELFREES 8MMR1 8MM L 15,2MM G 53 2608628341

Technische samenvatting

Typeafrondfrees
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH AFRONDPROFIELFREES 8MMR1 8MM L 15,2MM G 53 2608628341


Afrondprofielfrezen 8 mm, R1 8 mm, L 15,2 mm, G 53 mm; Voor afronden van randen bijv. bij ramen, kasten, tafelbladen, rekken, planken, schoorsteenmantels; Met aanloopkogellager voor eenvoudig geleiden direct langs het werkstuk zonder sjabloon; Bosch afrondprofielfrezen voor zuiver ronde kanten

Sterke punten

Wood|SoftwoodWood|Hardwood/Solid woodWood|ParticleboardWood|MDF with coating

Toepassingen

Wood|SoftwoodWood|Hardwood/Solid woodWood|ParticleboardWood|MDF with coating

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht105 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x50x45 mm
Gewicht verpakking108 g
Typeafrondfrees
Gebruiknaaldhout/hardhout/vast hout/spaanplaat/mdf met coating
€ 28,73 excl. BTW
/ stuk
€ 34,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen