MILWAUKEE SDS-MAX VARIO OPNAMESCHACHT MET DRAAD
SDS-Max vario uitbreidingssysteem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932430736
Rubix:A0652087
EAN:4002395383979

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SDS-MAX VARIO OPNAMESCHACHT MET DRAAD
Flexibel boorsysteem: kan worden verlengd in combinatie met boorkronen of freeskronen. Wij adviseren maximaal 3 verlengstukken te gebruiken
Kostenbesparend: verschillende boordiameters zijn snel en gemakkelijk te verwisselen
Geschikt voor boorhamers tot 8 kg
Vario-tunnelbits (geleverd met schroefdraad).
Niet geschikt voor gewapend beton.
Kostenbesparend: verschillende boordiameters zijn snel en gemakkelijk te verwisselen
Geschikt voor boorhamers tot 8 kg
Vario-tunnelbits (geleverd met schroefdraad).
Niet geschikt voor gewapend beton.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee sds-max vario opnameschacht met draad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,28 excl. BTW
/ stuk
€ 88,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
