Referenties
SMC:SV2000-59-3A
Rubix:05272248
Fabrikant:00041545
EAN:3618036201642

Productdetails : SMC AFDEKPLAAT SV2000-59-3A
De SV-serie gebruikt een meerpolige connector in plaats van traditionele kabels voor de interne bekabeling van de basis. Door elk blok op een connector aan te sluiten, wordt het veel eenvoudiger het aantal stations te variëren. Cassettemodules bieden de modernste flexibiliteit. Het is mogelijk extra modules toe te voegen met een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme. Ook conventionele bases met trekstangen zijn beschikbaar. Het gebruik van een 34-polige connector maakt het mogelijk om tot 16 dubbelspoelstations aan te sluiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc afdekplaat sv2000-59-3a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen