FESTO VERTICALE DRUKAFSLUITPLAAT VABF-S4-2-L1D1-C 542884
Afsluitplaat VABF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S4-2-L1D1-C
Rubix:05127926
Fabrikant:542884
EAN:4052568180775

Documenten
Productdetails : FESTO VERTICALE DRUKAFSLUITPLAAT VABF-S4-2-L1D1-C 542884
Verticale drukafsluitplaat VABF-S4-2-L1D1-C voor ventieleiland VTSA en VTSA-F, normaal gatenpatroon volgens 15407-2, voor montage tussen verbingdingsplaat en ventiel, voedingsdruk van het eiland wordt afgesloten. Demontage van het ventiel is mogelijk zonder drukuitschakeling van het eiland. Breedte=18 mm, Gebaseerd op norm=ISO 15407-2, Inbouwpositie=willekeurig, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 255 g |
| Type | verticale druk sluitplaat iso 15407-2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,36 excl. BTW
/ stuk
€ 117,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen