Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40421797
Rubix:04140200
Fabrikant:40421797

Productdetails : MERKEL AFSTRIJKER ASOB 28X36X4X7 88NBR
De afstrijker ASOB is een vuilafstrijker met een uitstekende afstrijklip zonder plaatversteviging. De enkelwerkende afstrijker beschermt de cilinder tegen het binnendringen van vuil. Door niervormige vervorming kan de afstrijker snel en eenvoudig gemonteerd worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Uitvoering | asob |
| Materiaal | 88 nbr 101 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,41 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 103,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen