Referenties
Dichtomatik:67180340
Rubix:04115976
Fabrikant:67180340

Productdetails : MANCHET AS 30X40X5/8
De AM 43-pakking is een schraperpakking met een enkel effect. De contactdruk op de cilinderstang verwijdert onzuiverheden tijdens de terugloopbeweging. Een metalen frame is gevulkaniseerd op de buitendiameter van het elastomeerlichaam.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,86 excl. BTW
/ stuk
€ 3,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen