MERKEL AFSTRIJKER AUASOB 40X48X4,8X7 94AU

Afstrijker AU ASOB

Zie technische informatie

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40421913
Rubix:04140374
Fabrikant:40421913
MERKEL AFSTRIJKER AUASOB 40X48X4,8X7 94AU

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter48 mm
Hoogte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MERKEL AFSTRIJKER AUASOB 40X48X4,8X7 94AU


De afstrijker ASOB is een vuilafstrijker met uitstekende afstrijklip zonder metalen versteviging. De enkelwerkende afstrijker beschermt de cilinder tegen het binnendringen van vuil; door nierenvormige vervorming kan de afstrijker snel en eenvoudig gemonteerd worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht3 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter48 mm
Hoogte7 mm
Uitvoeringau asob
Materiaal94 au 925
€ 58,82 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 71,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen