AFSTRIJKER AS 30X40X5/8

Schraperpakking met metalen frame (A M 43 NBR 90)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:AM43 30,00 40,00 5,00 NB9034
Rubix:04040074
Fabrikant:49488350
AFSTRIJKER AS 30X40X5/8

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter40 mm
Hoogte8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AFSTRIJKER AS 30X40X5/8


De AM 43-pakking is een schraperpakking met een enkel effect. De contactdruk op de cilinderstang verwijdert onzuiverheden tijdens de terugloopbeweging. Een metalen frame is gevulkaniseerd op de buitendiameter van het elastomeerlichaam.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter40 mm
Hoogte8 mm
Uitvoeringam43
€ 2,86 excl. BTW
/ stuk
€ 3,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen