Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40421918
Rubix:04140370
Fabrikant:40421918

Productdetails : MERKEL AFSTRIJKER AUASOB 32X40X4,8X7 94AU
De afstrijker ASOB is een vuilafstrijker met uitstekende afstrijklip zonder metalen versteviging. De enkelwerkende afstrijker beschermt de cilinder tegen het binnendringen van vuil; door nierenvormige vervorming kan de afstrijker snel en eenvoudig gemonteerd worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Uitvoering | au asob |
| Materiaal | 94 au 925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 65,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen